Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108209888
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB3493WQSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121359
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1384863
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
456 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
12400 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
45 - 90 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
817 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
245.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
572.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
9400 g
Höhe (ohne Standfuß)
422.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 115 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
86.7 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Farbskala
100 %
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,20*
€ 369,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.