Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF272dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF272dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF272dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109223840
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5621C013
EAN/GTIN:
     4549292197143
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
150 - 2000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
UFRII
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
9000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv3
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scan to
Cloud, PC
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
7.6 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
1300 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
530 W
Stromverbrauch (Standby)
4.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.23 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
29 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.5 s
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1-drucker laser, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A526
ab € 76,27*
Zubehör
Canon
5645C002
ab € 38,22*
Zubehör
Canon
5646C002
ab € 53,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.