Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares ISL-60028 Leuchte für das Pflanzenwachstum LED-Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares ISL-60028 Leuchte für das Pflanzenwachstum LED-Licht
Smartwares ISL-60028 Leuchte für das Pflanzenwachstum LED-Licht
Smartwares ISL-60028 Leuchte für das Pflanzenwachstum LED-Licht
Smartwares ISL-60028 Leuchte für das Pflanzenwachstum LED-Licht
Smartwares ISL-60028 Leuchte für das Pflanzenwachstum LED-Licht
Smartwares ISL-60028 Leuchte für das Pflanzenwachstum LED-Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109251673
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     ISL-60028
EAN/GTIN:
     8713016105073
Suchbegriffe:
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
pflanzenleuchte
Sie hätten gerne frisches Basilikum für Ihren Caprese-Salat, haben aber vergessen, es im Supermarkt zu kaufen? Darüber müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen! Mit der Smartwares ISL-60028 LED Pflanzenleuchte können Sie jetzt Ihr eigenes Gemüse und Kräuter in Ihrer Küche anbauen. Die stilvolle 9W LED Pflanzenleuchte macht es sehr einfach. Das Vollspektrumlicht simuliert das Sonnenlicht, um die Photosynthese anzuregen. Darüber hinaus wird die Lampe mit einer Zeitschaltuhr geliefert und ist leicht zu montieren. Stimulierender Zeitplan Besonders, wenn die Tage kürzer und dunkler werden, bekommen wachsende Pflanzen und Kräuter nicht mehr genug Sonnenlicht. Mit der Smartwares LED Pflanzenleuchte holen Sie sich jedoch die Sonne ins Haus. Die Lampe stimuliert den natürlichen Photosyntheseprozess, wodurch die Pflanzen und Kräuter schneller und besser wachsen können. Die Lampe ist mit einem speziellen Timer ausgestattet, der den Tag-Nacht-Zyklus nachahmt. Die Lampe schaltet sich automatisch für 16 Stunden ein und für 8 Stunden aus. Auf diese Weise haben die Pflanzen während der Nacht genügend Zeit, ihre Glukose zu verbrennen. Klares Tageslicht Die Pflanzenleuchte ist mit einer Vollspektrum-LED-Leuchte ausgestattet. Die LED-Leuchte mit 4000 K liefert natürliches weißes Licht, mit dem jede Pflanze wachsen kann, selbst kleine Samen. Die 9-Watt-Lampe hat einen Abstrahlwinkel von 120⁰ - das ist der beste Winkel, um eine große Grundfläche mit intensivem Licht zu erreichen und die gesamte Anbaufläche abzudecken. Einfache Installation Die Smartwares Pflanzenleuchte ist einfach zu montieren. Die PVC-Teile haben eine schöne Holzoberfläche und lassen sich leicht zusammenklicken. Die Lampe wird über ein Kabel mit Stecker betrieben und kann in jede Steckdose eingesteckt werden. Suchen Sie sich einen schönen Platz für die stilvolle Lampe, pflanzen Sie Ihre Samen ein und warten Sie darauf, dass Ihre Kräuter wachsen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
149 mm
Merkmale
Produkttyp
LED-Licht
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Höhenverstellung
Ja
Kabellänge
1.6 m
Lampen
Stromverbrauch (max.)
9 W
Farbtemperatur (max.)
400 K
Lichtleistung (max.)
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.