Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 96434 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Weiß 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 96434 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Weiß 50 Stück(e)
Papstar 96434 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Weiß 50 Stück(e)
Papstar 96434 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Weiß 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2607D-4145
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Kaffeelöffel
Einweg-Rührlöffel
Einwegkaffeelöffel
Einwegrührlöffel
  • Länge: 13 cm - extra stabil - Material: Polypropylen und pflanzenbasierter Kunststoff - mehrfach verwendbar (max. 125x) - im praktischen Spenderkarton - 100 % recyclebar - spülmaschinengeeignet bis max. 65 °C - für Speisen bis max. 100 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einweg-Suppenlöffel
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 6,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,18*
€ 26,31*
4 Tage
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 77,91*
€ 97,51*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.