Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 730-5G Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 730-5G Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Lancom Systems 730-5G Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109780766
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61707
EAN/GTIN:
     4044144617072
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Die flexible 5G-Netzwerkerweiterung
Erweitern Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur komfortabel um schnellen 5G-Mobilfunk. Das Gerät ist ideal geeignet für den Einsatz als Modem bzw. "externe 5G-Antenne". Außerdem können Sie den LANCOM 750-5G entweder als mobilen Primärzugang oder für Backup-Zwecke nutzen. Auch als Router lässt sich das Gerät einfach in das Netzwerk integrieren und kann dank Power over Ethernet auch ohne zusätzliches Netzteil mit Strom versorgt werden. So kann das Gerät flexibel an Orten mit bester 5G-Abdeckung platziert werden.

Volle Zukunftssicherheit mit 5G
Mit dem LANCOM 750-5G nutzen Sie sämtliche Vorteile des hochperformanten der 5G-Mobilfunkstandards. Mit niedrigen Latenzzeiten und hoher Bandbreiten für die Nutzung von Echtzeitanwendungen auch bei einer hohen Nutzerdichte bietet er eine professionelle und sichere Highspeed-Internetanbindung für Standorte ohne DSL-Verfügbarkeit.

Gigabit Ethernet mit PoE
Der LANCOM 750-5G verfügt über einen PoE-fähigen Gigabit Ethernet-Anschluss. Dieser ermöglicht eine schnelle und einfache Integration in das Netzwerk und die freie Positionierung des Geräts an Plätzen mit bester 5G-Abdeckung.

VRRP-Unterstützung
Dank VRRP-Unterstützung stellt der LANCOM 750-5G anderen Gateways im Netzwerk als "externe 5G-Antenne" eine schnelle Mobilfunkverbindung zur Verfügung.

Security Made in Germany
Soft- und Hardware-Entwicklung der LANCOM Systems sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk-Managements. Besonderes Augenmerk gilt der Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Qualitätszeichens „IT-Security Made in Germany".

Flexibel einsetzbare WAN-Netzwerkerweiterung
Mit dem integrierten Mobilfunkmodem inklusive 5G-Technologie macht der LANCOM 750-5G eine drahtlose Breitbandanbindung mit niedrigen Latenzzeiten möglich. Darüber hinaus eignet er sich optimal für intelligente Backup-Szenarien.

Integration in die LANCOM Management Cloud
Mit der LANCOM Management Cloud lässt sich der LANCOM 750-5G mühelos verwalten und überwachen. Denn die LANCOM Management Cloud ist das weltweit erste Management-System, das das gesamte Netzwerk intelligent organisiert, optimiert und steuert. Dadurch wird das Management in kleinen bis sehr großen Installationen radikal vereinfacht.

Maximale Zukunftssicherheit
Alle LANCOM Produkte basieren auf professionellem Know-How, einer langjährigen IT-Erfahrung sowie qualitativ hochwertigen Materialien. Grundsätzlich werden alle Geräte mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet und selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates der LANCOM Operating Systems-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet damit einen echten Investitionsschutz.

5G – Mobilfunk mit höchster Verfügbarkeit
Die fünfte Generation im Mobilfunk ist der zukunftsweisende Nachfolger des 4G (LTE) und nutzt die Funkschnittstelle New Radio (NR). Durch beste Bandbreiten gewährleistet 5G eine hochperformante Nutzung von Echtzeitanwendungen wie Videostreaming oder Augmented Reality. Mit derzeit unübertroffener Geschwindigkeit bei niedrigsten Latenzen ist der 5G-Standard ideal für Umgebungen mit einer hohen Nutzerdichte.

Standortvernetzung mit LANCOM SD-WAN
Bessere Netzverfügbarkeit, höhere Bandbreiten und maximale Datensicherheit – die Anforderungen an Unternehmen wachsen stetig. Services müssen jederzeit in gleicher Qualität an allen Standorten verfügbar sein. Mit Ihrem SD-WAN-fähigen LANCOM Gerät haben Sie bereits den ersten Schritt auf dem Weg zur hochskalierbaren, effizienten und sicheren Vernetzung verteilter Unternehmensstandorte getan. Im Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud sichern Sie sich damit eine am Markt einzigartige Lösung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Traffic-Shaping
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
42 mm
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3
Merkmale
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.8 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Verkehrssteuerung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 795,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,46*
€ 1.023,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,30*
€ 1.009,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,36*
€ 989,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,41*
€ 946,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.