Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Goobay 60217 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110281582
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60217
EAN/GTIN:
     4040849602177
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Ausgangsspannung
5 V
Schnellladung
Ja
Merkmale
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Schnittstelle
USB Typ-C
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
115 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59877
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.