Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 99Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 99Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 99Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 99Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 99Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 99Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 99Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11190095
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4691001
EAN/GTIN:
     0043859629251
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
16500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 286 x 592 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
506 x 366 x 680 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
3 - 38 mm
Korbvolumen
34 l
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3600 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
17 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Arbeitszyklus
25 min
Autostop bei Papierstau
Ja
Rücklauf
Ja
Sicherheit
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36053
ab € 19,54*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,16*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.