Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 79Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 79Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 79Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 79Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 79Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 79Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 79Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 79Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11209357
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4679001
EAN/GTIN:
     438596290220
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
542 mm
Gewicht
12800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
386 x 262 x 458 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
38 mm
Korbvolumen
23 l
Lenkrollen
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3300 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
14 Blätter
Arbeitszyklus
12 min
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36052
ab € 15,67*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,16*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.