Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS14250 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 1/2AA Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saft LS14250 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 1/2AA Lithium
Saft LS14250 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 1/2AA Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11681060
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14250
EAN/GTIN:
     844949009461
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
1/2AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Produktfarbe
Grün, Weiß
Zertifizierung
IEC 60086-4, IEC 60079-11
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.15 mm
Durchmesser
14.55 mm
Gewicht
8.9 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBB1000
ab € 3,61*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,50*
Zubehör
Saft
LS17330
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.