Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 125i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 125i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz
Fellowes 125i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz
Fellowes 125i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz
Fellowes 125i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11802257
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4613001
EAN/GTIN:
     0043859628100
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • 100% Anti-Stau System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
    - Schneidet 18 Blatt gleichzeitig in 5,8mm Streifen (DIN Sicherheitsstufe P-2)
    - SilentShred™ Technologie minimiert Geräuschbelästigung im Büro
    - Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
    - Energiespar-System schaltet nach einigen Minuten Inaktivität automatisch auf Stand-by und reduziert so den Energieverbrauch
    - Verlängerte Betriebszeit von 45 Minuten ermöglicht die Vernichtung großer Mengen Papier
    - Schlankes, modernes Design
    - Vernichtet auch CDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern
    - 53 Liter herausziehbarer Papierkorb für einfache Entleerung
    - Geeignet für 3-5 Nutzer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
536 x 285 x 738 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5.8 mm
Korbvolumen
53 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4800 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
18 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Arbeitszyklus
45 min
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,23*
€ 577,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 483,25*
€ 575,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,78*
€ 559,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 466,88*
€ 555,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,74*
€ 535,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 17,58*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,16*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.