Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 225Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 24 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 225Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 24 cm Schwarz, Silber
Fellowes 225Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 24 cm Schwarz, Silber
Fellowes 225Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 24 cm Schwarz, Silber
Fellowes 225Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 24 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11802258
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4622001
EAN/GTIN:
     438596281624
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • 100% Anti-Stau System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
    - Schneidet 20 Blatt gleichzeitig in 3,9x38mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
    - SilentShred™ Technologie minimiert Geräuschbelästigung im Büro
    - Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
    - Energiespar-System schaltet nach eingen Minuten Inaktivität automatisch auf Stand-by und reduziert so den Energieverbrauch
    - Vernichtet Non-Stop im Dauerbetrieb
    - Vernichtet auch CDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern
    - 60 Liter herausziehbarer Papierkorb für einfache Entleerung
    - Geeignet für 5+ Nutzer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
450.9 mm
Höhe
781.1 mm
Gewicht
37650 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromsparmodus
Ja
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
240 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 38 mm
Korbvolumen
60 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Korbkapazität
600 Blätter
Lenkrollen
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4800 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
24 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Autostop bei Papierstau
Ja
Sicherheit
SafeSense
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Behälter-Voll-Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,90*
€ 756,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,93*
€ 725,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 607,10*
€ 722,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,70*
€ 714,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 597,91*
€ 711,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,64*
€ 707,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,00*
€ 698,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 17,56*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,29*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,08*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.