Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 225i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 24 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 225i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 24 cm Schwarz
Fellowes 225i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 24 cm Schwarz
Fellowes 225i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 24 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11802259
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4623001
EAN/GTIN:
     50043859628235
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
450.9 mm
Höhe
781.1 mm
Gewicht
34930 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
445 x 445 x 785 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
240 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5.8 mm
Korbvolumen
60 l
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4800 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
20 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Autostop bei Papierstau
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,17*
€ 728,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,43*
€ 682,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 570,47*
€ 678,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,85*
€ 672,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 562,90*
€ 669,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,38*
€ 665,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,66*
€ 651,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 17,56*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,29*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,08*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.