Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -4920/2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -4920/2B
Varta -4920/2B
Varta -4920/2B
Varta -4920/2B
Varta -4920/2B
Varta -4920/2B
Varta -4920/2B
Artikel-Nr.:
     752-837968
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04920 121 412
EAN/GTIN:
     4008496559244
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
High Energy – Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gold
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.5 mm
Durchmesser
34.2 mm
Gewicht
136.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
280 g
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
100
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,015*
€ 1,295*
2 Tage
170
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,06*
€ 1,35*
1 Tag
365
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 1,87*
1 Tag
302
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,49*
€ 1,89*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301533400
ab € 1,53*
Ähnlich
Panasonic
LR20PPG/2BP
ab € 1,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.