Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 225Mi Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 24 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 225Mi Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 24 cm Schwarz
Fellowes 225Mi Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 24 cm Schwarz
Fellowes 225Mi Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 24 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14913542
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4620201
EAN/GTIN:
     0043859642731
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40820 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
448 x 435 x 790 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
240 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
60 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
5000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
14 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
5
Autostop bei Papierstau
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,83*
€ 954,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,44*
€ 950,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,72*
€ 939,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,51*
€ 931,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,36*
€ 916,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.