Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 325CI Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 24 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 325CI Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 24 cm Grau
Fellowes 325CI Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 24 cm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14913543
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4632101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
700 x 1010 x 685 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
240 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
3.9 x 38 mm
Korbvolumen
83 l
Geräuschpegel
70 dB
Aktenvernichter Kapazität
24 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Autostop bei Papierstau
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 813,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,90*
€ 1.019,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,28*
€ 1.008,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 843,51*
€ 1.003,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,25*
€ 992,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 830,52*
€ 988,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,98*
€ 982,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,04*
€ 967,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36056
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.