Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4R25-2 19000mAh (540) 6V Einwegbatterie Zinkchlorid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 4R25-2 19000mAh (540) 6V Einwegbatterie Zinkchlorid
Varta 4R25-2 19000mAh (540) 6V Einwegbatterie Zinkchlorid
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15412095
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie varta
6v-block batterie
Battery 6Volt Blockbatterie - Varta(540) LongLife (Worklight) - Zinkchlorid Ersetzt folgende Zellen: Varta V540, 4R25-2, 540 101 111, 540101111 Batterien für spezielle Einsatzzwecke wie z.B. Weidezaungeräte, Baustellenbeleuchtung oder Alarmanlagen - Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb - Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten - Zuverlässige Spannungsversorgung für hohe Schlagwirkung - Hohe Leistung bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Abmessungen (BxTxH)
73 x 135.5 x 127 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
6V
Akku-/Batterietechnologie
Zinkchlorid
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
19000 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
135.5 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.