Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LR1/N (Lady) 1-BL Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta LR1/N (Lady) 1-BL Einwegbatterie Alkali
Varta LR1/N (Lady) 1-BL Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     3517A-76795599
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Alkali Lady "N" Blister - Varta Varta - LR1, 4001, 4901, MX9100, 910A Ersetzt folgende Zellen: LR1, 4901, 4001, MX9100, 910A, E90
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
12 x 12 x 30.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30.2 mm
Durchmesser
12 mm
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,664*
€ 0,814*
3 Tage
32
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,83*
6 Tage
3067
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,83*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,88*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394203983
ab € 0,65*
Ähnlich
Panasonic
LR1L/1BE
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
04061 101 402
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
04006211354-40P
ab € 0,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.