Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Fortishred 3250HS Aktenvernichter 26 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Fortishred 3250HS Aktenvernichter 26 cm Schwarz
Fellowes Fortishred 3250HS Aktenvernichter 26 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16286904
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4617201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Kraftvoller Hochsicherheits-Aktenvernichter für 10+ Nutzer im großen Büro. - Vernichtet 5-7 Blatt Papier (70g/m²) gleichzeitig in sehr feine 0,8x5mm Partikel für extrem hohe Sicherheitsanforderungen (Sicherheitsstufe P-7); schneidet 1 A4 Blatt in ca. 15.000 Teile. - Elektronisch gesteuertes Sicherheitsschild stoppt den Aktenvernichter bei Öffnung der Klappe am Papiereinzug für zusätzliche Sicherheit - Electronic Capacity Control: Zeigt Papierkapazität während des Shredderns an und hilft so Papierstaus zu vermeiden. - Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet das Gerät automatisch in einen Null-Energie-Modus - Geeignet für den Dauerbetrieb. - 100 Liter Abfallbehälter. - 260mm breiter Papiereinzug.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
495 x 470 x 926 mm
Merkmale
Arbeitsbreite
260 mm
Papierschredder
Ja
Korbvolumen
100 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
5000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
7 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
7
Autostop bei Papierstau
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.793,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,33*
€ 2.225,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,19*
€ 2.205,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.843,75*
€ 2.194,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,56*
€ 2.161,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.808,19*
€ 2.151,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,27*
€ 2.139,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,14*
€ 2.133,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36055
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.