Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4250C Aktenvernichter Konfetti-Zerkleinerung 31 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4250C Aktenvernichter Konfetti-Zerkleinerung 31 cm Schwarz
Fellowes 4250C Aktenvernichter Konfetti-Zerkleinerung 31 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16286905
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4618101
EAN/GTIN:
     0043859648863
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Kraftvoller Aktenvernichter für 10+ Nutzer im großen Büro.
    - Vernichtet 25-27 Blatt (70g/m²) gleichzeitig in 4x40mm Partikel für höhere Sicherheitsanforderungen (DIN Sicherheitsstufe P-4)
    - Elektronisch gesteuertes Sicherheitsschild stoppt den Aktenvernichter bei Öffnung der Klappe am Papiereinzug für zusätzliche Sicherheit
    - Electronic Capacity Control: Zeigt Papierkapazität während des Shredderns an und hilft so Papierstaus zu vermeiden.
    - Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet das Gerät automatisch in einen Null-Energie-Modus
    - Geeignet für den Dauerbetrieb.
    - 120 Liter Abfallbehälter.
    - Extra breiter 310mm Papiereinzug.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
536 x 494 x 982 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
1270.00 x 664.00 x 627.00 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Konfetti-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
310 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Korbvolumen
120 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
5000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
32 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Autostop bei Papierstau
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.251,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,17*
€ 1.554,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,85*
€ 1.549,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,14*
€ 1.523,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,96*
€ 1.505,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,75*
€ 1.489,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.