Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 225Mi Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 24 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 225Mi Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 24 cm Schwarz
Fellowes 225Mi Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 24 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16286906
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4620101
EAN/GTIN:
     50043859642729
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
450.9 mm
Höhe
781.1 mm
Gewicht
40820 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
448 x 435 x 790 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
810.00 x 450.00 x 450.00 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Arbeitsbreite
240 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Korbvolumen
60 l
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
5000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
14 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
5
Autostop bei Papierstau
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,23*
€ 1.149,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,75*
€ 1.136,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 950,13*
€ 1.130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,70*
€ 1.100,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 920,21*
€ 1.095,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,62*
€ 1.081,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,81*
€ 1.046,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.