Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4850C Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4850C Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Schwarz
Fellowes 4850C Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16713418
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4619101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Kraftvoller Aktenvernichter für 10+ Nutzer im großen Büro.
    - Vernichtet 28-30 Blatt (70g/m²) gleichzeitig in 4x40mm Partikel für höhere Sicherheitsanforderungen (DIN Sicherheitsstufe P-4)
    - Elektronisch gesteuertes Sicherheitsschild stoppt den Aktenvernichter bei Öffnung der Klappe am Papiereinzug für zusätzliche Sicherheit
    - Electronic Capacity Control: Zeigt Papierkapazität während des Shredderns an und hilft so Papierstaus zu vermeiden.
    - Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet das Gerät automatisch in einen Null-Energie-Modus
    - Geeignet für den Dauerbetrieb.
    - 165 Liter herausziehbarer Abfallbehälter.
    - Extra breiter 400mm Papiereinzug.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
640 x 590 x 970 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
665.00 x 990.00 x 725.00 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Korbvolumen
165 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
6000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
30 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Autostop bei Papierstau
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.161,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.272,03*
€ 2.703,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.230,29*
€ 2.654,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.219,04*
€ 2.640,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.180,89*
€ 2.595,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.171,67*
€ 2.584,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,72*
€ 2.572,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.