Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Artikel-Nr.:
     1604-187389
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04223 101 402
EAN/GTIN:
     4008496747313
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
V23GA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A23
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Produktfarbe
Grau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28.5 mm
Durchmesser
10.3 mm
Gewicht
8.1 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
12.5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
21 g
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
15
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,02*
€ 1,32*
9 Tage
612
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,32*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,48*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,17*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.