Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-190018300 Herst.-Nr.: 04906 301 124 EAN/GTIN: 4008496807505 |
| |
|
| | |
| Kraftvolle Energie für energieintensive Geräte
- Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampen etc. - Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 12 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm | | Gewicht | 23.8 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,40* | € 7,83* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,41* | € 7,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,51* | ab € 6,75* | € 8,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,97* | € 8,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,11* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,26667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|