Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke C35 Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke C35 Schwarz Polyester
Fluke C35 Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25554122
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2826056
EAN/GTIN:
     0768724933249
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4699302
ab € 480,46*
Sonstiges
Fluke
4699333
ab € 435,46*
Sonstiges
Fluke
4699340
ab € 376,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.