Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AutoMax 150C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AutoMax 150C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz, Grau
Fellowes AutoMax 150C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25589390
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4680101
EAN/GTIN:
     0043859683741
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Automatische Aktenvernichtung für ein Maximum an Produktivität Schneidet 150 Blatt automatisch und 8 Blatt durch manuellen Einzug Automatischer Rücklauf im Falle eines Papierstaus SilentShred minimiert Geräuschbelästigungen SleepMode wird bei 2 Min. Nicht-Gebrauch aktiviert Schneidet Dokumente in 4x38mm Partikel (Sicherheitsstufe P-4) Schnelle Vernichtung der max. Kapazität in nur 6 Min. 12 Minuten Betriebsdauer 32 Liter herausziehbarer Papierkorb Vernichtet auch CDs/DVDs, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern 2 Jahre Herstellergarantie und 5 Jahre Garantie auf Schneidmesser Sleep Mode Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By SilentShred Minimiert Geräuschbelästigungen und ist ideal für Großraumbüros Auto-Reverse Stops and reverses paper if a jam occurs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
344.5 mm
Tiefe
515.9 mm
Höhe
539.8 mm
Gewicht
14420 g
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
406 mm
Paketgewicht
17950 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 38 mm
Korbvolumen
32 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3350 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
150 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Rücklauf
Ja
Sicherheit
T-4, P-4, O-3
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36053
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.