Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8009-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8009-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Grün
Gardena 8009-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Grün
Gardena 8009-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Grün
Gardena 8009-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Grün
Gardena 8009-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Grün
Gardena 8009-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Grün
Gardena 8009-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Manuell Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26305948
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8009-20
EAN/GTIN:
     4078500800907
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Ein Produkt für zwei Einsatzgebiete
Die Schlauchtrommel unterstützt Sie wo immer Sie sie brauchen. Durch diese Ausstattung ist sie gerade für kleinere bis mittlere Gärten geeignet. Mit Hilfe der freilaufenden Handkurbel lässt sich die Schlauchtrommel leicht bedienen. Außerdem können Sie die Handkurbel zur platzsparenden Aufbewahrung einklappen. Die Wandhalterung sowie Schrauben, Dübel und eine Montageanleitung zur Befestigung an der Wand sind mit inbegriffen. Dadurch wird die Montage ein Kinderspiel. Der Schlauchanschluss ist abgewinkelt, daher knickt der Schlauch nicht und sichert immer den vollen Wasserdurchfluss. Die Seitenteile der Schlauchtrommel sind dreieckig konstruiert mit einem tief gelagerten Schwerpunkt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
20 m
Schlauchdurchmesser
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Schlauchkapazität (max.)
50 m
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13,15,19 mm
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
18040-20
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.