Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 560 T Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 560 T Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz, Silber
Genie 560 T Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26609998
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10270
EAN/GTIN:
     4015468102704
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
12-stelliger Design-Tischrechner mit Dual-Power (Solar und Batterie) und Jumbo-Display Großer Tischrechner mit verstellbarem, 12-stelligem Jumbo-Display zeitloses Design, hochwertig verarbeitet und eine hohe Funktionalität durch viele praktische Anwendungen (unter anderem: Doppelnulltaste, Gesamtaddition, Steuerberechnung - TAX, Aufschlagsberechnung - MU / Mark Up Funktion) Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall) / Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Steuerberechnung [TAX], Doppelnulltaste [00], Korrekturtaste [>], Aufschlagsberechnung [MU], Gesamtaddition [GT], Rundungsvorwahl [UP] [5/4] [DOWN], Kommavorwahl [F] [3, 2, 0] [ADD], Löschung: letzter Eintrag [CE]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
239 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display klappbar
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8662
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.