Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 922 Kit Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 922 Kit Schwarz, Gelb
Fluke 922 Kit Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26824980
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2679831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
LC-Display/-Beleuchtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
EN61326-1, MIL-PREF-28800F
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
280 h
Akkulaufzeit (mit Hintergrundbeleuchtung)
60 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Sensoren
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Temperaturmessgenauigkeit
0.1 °C
Luftdruckbereich
-400 - 400 mmH2O
Luftdruckauflösung
0.1 mmH2O
Luftdruckgenauigkeit
1 %
Temperaturauflösung
±1% + 2°C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,69*
€ 1.190,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,04*
€ 1.173,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 976,50*
€ 1.162,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,36*
€ 1.127,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,72*
€ 1.101,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,11*
€ 1.092,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0449
ab € 19,79*
Zubehör
Fluke
4131397
ab € 5.271,84*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.