Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 3R12-SP1G Einwegbatterie 4.5V Zinkchlorid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion 3R12-SP1G Einwegbatterie 4.5V Zinkchlorid
Camelion 3R12-SP1G Einwegbatterie 4.5V Zinkchlorid
Camelion 3R12-SP1G Einwegbatterie 4.5V Zinkchlorid
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27005252
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     10100112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
4.5V
Akku-/Batterietechnologie
Zinkchlorid
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
110.1 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.