Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04903 Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 04903 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 04903 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 04903 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 04903 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 04903 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 04903 Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27015467
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903 121 472
EAN/GTIN:
     4008496659203
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
  • Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampen etc.
    - Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung.
    - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen.
    - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
12 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gold
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.