Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax 350659 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax 350659 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm
Triax 350659 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27047980
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350659
EAN/GTIN:
     5702663506596
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
F-Stecker
triax abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
7 g
Verpackungsvolumen
0.003 cm³
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Frequenzbereich
0 - 2400 MHz
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
3829
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.