Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 820-2 LED-Stroboskop Schwarz, Gelb Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 820-2 LED-Stroboskop Schwarz, Gelb Eingebautes Display
Fluke 820-2 LED-Stroboskop Schwarz, Gelb Eingebautes Display
Fluke 820-2 LED-Stroboskop Schwarz, Gelb Eingebautes Display
Fluke 820-2 LED-Stroboskop Schwarz, Gelb Eingebautes Display
Fluke 820-2 LED-Stroboskop Schwarz, Gelb Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29634688
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4550041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
LED-Stroboskop
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Präzision
0.2 %
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstärke
4800 Lux
Auslösespannung (Hoher Grad)
3 - 32 V
Blitzfrequenzbereich
0.5 - 5000 Hz
Blitzfrequenzeinstellung
FPM, Hz
Display-Typ
LED
Steuerung
Knopf
Blitzimpulsdauer einstellbar
Ja
Blitzimpulsverzögerung einstellbar
Ja
Minimale Impulsbreite
50 µm
Schlagfest
Ja
Absturzsicher bis zu
1 m
Unterstütze Auflösung
30 to 999 FPM = 0.1 1000 to 300000 = 1 0.5 Hz to 999 Hz = 0.1 1000 Hz to 5000 Hz = 1
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Externer Auslöseranschluss
Ja
Schutzhülle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.9 mm
Tiefe
57.1 mm
Höhe
190.5 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 990,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,21*
€ 1.310,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,47*
€ 1.309,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,06*
€ 1.273,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,79*
€ 1.199,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,32*
€ 1.178,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.