Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215229 Netzwerkkabel Schwarz 6 m Cat3 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215229 Netzwerkkabel Schwarz 6 m Cat3 U/UTP (UTP)
Synergy 21 S215229 Netzwerkkabel Schwarz 6 m Cat3 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30049811
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215229
EAN/GTIN:
     4038816223715
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 6m schwarz
  • Kabeltyp ISDN-Anschlusskabel, CAT 3, UTP,
    - Anschluss Seite A Stecker RJ45
    - Anschluss Seite B Stecker RJ45
    - Kabelausführung Flach
    - Adernzahl 4
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Kabelstandard
Cat3
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.