Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke C150 Schwarz, Gelb Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke C150 Schwarz, Gelb Polyester
Fluke C150 Schwarz, Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30496524
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4111540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Multimeter
Multitester
Messgerätetasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
57 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyester
Tasche
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
659570
ab € 179,29*
Zubehör
Fluke
2098657
ab € 177,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.