Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 840 B Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 840 B Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau, Weiß
Genie 840 B Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau, Weiß
Genie 840 B Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30929677
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12260
EAN/GTIN:
     4015468122603
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
10-stelliger Tischrechner mit Dual-Power (Solar und Batterie) Kompakter Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 10-stelligem Display Frisches, farbenfrohes Design, hochwertig verarbeitet Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall) / Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], 4-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MR] [MC]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
81 g
Leistungen
Zertifizierung
CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display klappbar
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GENIE
12258
ab € 4,28*
Ähnlich
GENIE
12266
ab € 4,22*
Ähnlich
GENIE
12264
ab € 4,37*
Ähnlich
GENIE
12262
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.