Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec HB Scooby Doo USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec HB Scooby Doo USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB Scooby Doo USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB Scooby Doo USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB Scooby Doo USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB Scooby Doo USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB Scooby Doo USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB Scooby Doo USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33121315
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GHB106
EAN/GTIN:
     3126170144485
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Exklusives EMTEC 3D Design
  • Der sympathischste Hund, liebt das Essen und ist eher ängstlich: Scooby Doo!
  • Hergestellt aus einem Weichgummimaterial
  • Verfügbar in 8 & 16GB
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kautschuk
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.