Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PS500-70 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PS500-70 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB Schwarz
Peach PS500-70 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33468239
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     510995
EAN/GTIN:
     7640169581076
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Korbvolumen
18 l
Korbkapazität
200 Blätter
Geräuschpegel
58 dB
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Aktenvernichter Kapazität
14 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.