Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84353 Platzdeckchen Rechteck Grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm grau von PAPSTAR Tischsets aus Papier,
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm grau von PAPSTAR Tischsets aus Papier,
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36498661
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP84353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
tischset grau papstar
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
400 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0745* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84348
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.