Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 700 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37725034
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW23
EAN/GTIN:
     4260052185742
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
VIELSEITIGES MAINBOARD-TRAY
Passt sich speziellen Bedürfnissen an

Das Mainboard-Tray ist perfekt auf individuelle Raumanforderungen anpassbar. Es kann für einen neudefinierten Luftstrom auf der linken Seite installiert oder vollständig entfernt werden, um als Bench-Table zu dienen.

MODULARE HDD-SLOTS
Großzügiger Platz für Set-Ups aller Art

Baue ein System, so individuell wie Du: Drei versetzbare HDD-Slots können flexibel installiert werden. Es gibt sieben Möglichkeiten, die HDDs anzubringen – zwei davon versteckt hinter dem PSU-Cover. Die praktischen Slot-Abdeckungen verdecken ungenutzte HDD-Steckplätze und halten das Innere des PCs aufgeräumt.

EIN BLICKFANG VON AUSSEN UND INNEN
Multi-Mode RGB LEDs und ein elegantes Seitenfenster

Das Gehäuse ist mit einem eleganten getönten Seitenfenster aus Temperglas ausgestattet. Die markanten RGB LEDs an der Front können in sechs verschiedenen Farben und drei Modi geschaltet werden. Außerdem können die LEDs mit dem Mainboard oder RGB-Controller synchronisiert werden.

SILENT WINGS 3
Nahezu unhörbare, ausgezeichnete Kühlung

Die zwei vorinstallierten Silent Wings 3 140mm PWM Lüfter sind ausgestattet mit einem hochwertigen 6-Pol-Lüftermotor, einem langlebigen Fluid-Dynamic-Lager und luftstromoptimierten Lüfterblättern. Der gummierte Rahmen hat einen trichterförmigen Lufteinlass, der für einen hohen Luftdruck sorgt. Ist der Performance-Mode aktiviert, erzielen die Lüfter beeindruckende 1.600rpm.

DUAL-RAIL-LÜFTERSTEUERUNG
Erzeuge separate Kühlungszonen!

Die sechs PWM-Lüfteranschlüsse sind in zwei Rails geteilt, welche getrennt in einen Silence- oder Performance-Mode geschaltet werden können. Die beiden Kühlungszonen werden simultan über den Schalter an der Front kontrolliert. Sollen alle Lüfter in der gleichen Geschwindigkeit laufen, können beide Channel auch in den gleichen Modus geschaltet werden.

DURCHDACHTES KÜHLUNGSKONZEPT
Optimiert für übertaktete und wassergekühlte PCs

Das Dark Base 700 ist mit geräuschreduzierenden Auslässen ausgestattet und bietet Platz für bis zu sieben zusätzliche Lüfter. Für den Einbau von Radiatoren bis zu einer Größe von 360mm stehen drei Bereiche zur Verfügung. Auf einer herausnehmbaren Halterung können Lüfter oder Radiatoren installiert und anschließend bequem als komplette Einheit im oberen Gehäusebereich eingebaut werden.

MULTIFUNKTIONALES PSU-COVER
Entdecke ungeahnte Möglichkeiten

Das PSU-Cover des Dark Base 700 verdeckt nicht nur das Netzteil und sorgt für ein optisch aufgeräumtes PC-Innenleben – es hat noch mehr zu bieten: Die oberen Platten sind einzeln herausnehmbar, sodass es möglich ist, Lüfter am Boden oder am oberen Bereich des PSU-Covers zu installieren. Zudem bleibt noch Platz für einen Radiator an der Front.

INTELLIGENTES I/O-PANEL
Hochmoderne Technologie für dein System

Das Front I/O-Panel verfügt über einen modernen USB 3.1 Typ C Gen 2 Anschluss. Die Dual-Rail-Lüftersteuerung kann über den Schieberegler gesteuert werden und bietet vier Möglichkeiten, die Geschwindigkeit der Lüfter anzupassen. Er kann als PWM Hub eingerichtet werden oder im manuellen, dreistufigen Modus laufen. Es gibt außerdem einen Schalter, um die LEDs am Außenbereich einzustellen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
14370 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
7
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
17
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Obere Abdeckung
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
430 mm
Maximum PSU Länge
285 mm
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
544 mm
Höhe
519 mm
Gewicht
13250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Maximaler Luftstrom
77.57 cfm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28.1 dB
Ventilatornennspannung
12 V
Nennstrom Lüfter
0.5 A
Stromverbrauch Lüfter
1.68 W
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Sonstige Funktionen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Ventilator-Anschluss
4-polig
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
Zubehör
be quiet!
BGA06
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.