Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 32037 Hunde-/Katzenspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 32037 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 32037 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 32037 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 32037 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 32037 Hunde-/Katzenspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38233068
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     32037
EAN/GTIN:
     4011905320373
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
  • Schnüffelspaß für Hunde und Katzen
    - mit Hilfe der Pfote oder der Schnauze gelangt das Tier an seine Belohnung
    - mit 2 unterschiedlichen Fransenlängen
    - kann auch für die tägliche Futtergabe genutzt werden
    - verhindert das Schlingen bei der Futteraufnahme
    - herausnehmbare Kunststoffplatte verhindert Verknüllen und ermöglicht eine leichte Reinigung/Maschinenwäsche
    - Polyester
    - inkl. Anleitung mit Tipps und Tricks für das optimale Training
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
340 mm
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.