Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AutoMax 200M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AutoMax 200M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 200M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 200M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 200M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 200M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes AutoMax 200M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41579754
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4656301
EAN/GTIN:
     0043859726622
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
346.1 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
563.6 mm
Gewicht
15740 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
2x14 mm
Korbvolumen
32 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Korbkapazität
200 Blätter
Lenkrollen
Ja
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Arbeitszyklus
13 min
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,79*
€ 421,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,54*
€ 383,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36053
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.