Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V27A Einwegbatterie LR27A Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V27A Einwegbatterie LR27A Alkali
Varta V27A Einwegbatterie LR27A Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135480
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04227 101 401
EAN/GTIN:
     4008496747009
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Die Batterie für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
LR27A
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
19 mAh
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28.2 mm
Durchmesser
8 mm
Gewicht
4.4 g
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
253
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,93*
4 Tage
59
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,70*
€ 0,95*
4 Tage
48
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,70*
€ 0,95*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,77*
€ 0,97*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,72*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.