Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62921 Herst.-Nr.: 50257 EAN/GTIN: 4040849502576 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabeltyp | Flach | | AWG Kabelgröße | 28 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,40* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,41* | € 2,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,21* | € 7,77* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,92* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|