Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68002 Telefonkabel 4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68002 Telefonkabel 4 m Schwarz
Goobay 68002 Telefonkabel 4 m Schwarz
Goobay 68002 Telefonkabel 4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600852
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68002
EAN/GTIN:
     4040849680021
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Spiralform
Spiralformlampe
Modularkabel RJ-10
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
RJ-10
Anschluss 2
RJ-10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Spiralkabel
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50130
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.