Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0617796030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0617796030
WMF 0617796030
WMF 0617796030
WMF 0617796030
WMF 0617796030
WMF 0617796030
WMF 0617796030
WMF 0617796030
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46149126
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.1779.6030
EAN/GTIN:
     4000530652096
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Die Reinigungsperlen aus Cromargan Edelstahl rostfrei 18/10 eignen sich ideal für die Reinigung von den Basic Karaffen.

Die Kollektion Basic überzeugt mit modernem Design und durchdachter Technik. So entsaftet beispielsweise die Zitruspresse die aus einem hochwertigen Material-Mix aus Cromargan: Edelstahl rostfrei 18/10 Glas Kunststoff und Silikon besteht nicht nur Zitronen und Orangen: Der Kegel presst den Saft auch aus anderen Früchten und Gemüsesorten wie Kiwi oder Tomaten. Mit minimalem Kraftaufwand erhalten Sie frische aromatische Säfte die Sie direkt in der kleinen Glaskaraffe servieren können. Auch die Essig- und Ölgefäße von Basic überzeugen mit leichter Handhabung und perfekter Leistung: Die Sprüher ermöglichen ein besonders feines und zielgenaues Dosieren. Die Dosierer funktionieren mit Unterdruck sodass kein Tropfen Öl oder Essig mehr danebengeht. Sie sind aus mattiertem Cromargan Glas und hochwertigem Kunststoff gefertigt. Alle Teile von Basic können komplett zerlegt und in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Stahl
Beste Verwendung
Karaffe
wiederverwendbar
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.