Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec QB-35US3R Schwarz 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec QB-35US3R Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3R Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3R Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3R Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3R Schwarz 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5084764
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1519
EAN/GTIN:
     4250273415193
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
  • Interner RAID Controller (ohne zusätzliche Hardware nutzbar). - Unterstützte RAID Modi: 0/1/3/5/10 & BIG. - Flexible Wahl der Schnittstelle (USB 3.0 & eSATA). - Das Gerät kann auch an USB 2.0 und USB 1.1 Anschlüssen betrieben werden. Automatische Lüftersteuerung über eingebauten Temperatursensor oder manuelle Steuerung / 3 Geschwindigkeits-Stufen: - langsam < 45°C 1200rpm. - mittel 45 - 54°C 1800rpm. - schnell > 55°C 2500rpm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
126 x 215 x 166 mm
Kompatible Betriebssysteme
MS Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS X, Linux
Energiebedarf
100 - 240V
Energie
Externes Netzteil
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE/FCC
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.