Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-100058536 Herst.-Nr.: 10023AC5 EAN/GTIN: 4891199011474 |
| |
|
| | |
| Die neueste Generation der mobilen elektronischen Geräte verbraucht überdurchschnittlich viel Energie. Die Batterien aus dem Ultra Alkaline-Sortiment wurden speziell für die Nutzung in Ger"ten mit Bedarf an erhöhter Energieversorgung entwickelt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 5 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85068080 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,28* | € 3,34* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,68* | € 3,94* | | | | | 8 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,16* | € 4,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 4,29* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|