Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1188DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1188DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1188DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1188DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1188DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58489485
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1188DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.4 mm
Tiefe
204.9 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
3300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,20*
€ 557,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,15*
€ 555,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,51*
€ 539,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,56*
€ 531,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 33,06*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 43,99*
Zubehör
Aten
2X-047G
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.