Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 897005 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 897005 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Grün
Tescoma 897005 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Grün
Tescoma 897005 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Grün
Tescoma 897005 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Grün
Tescoma 897005 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59122847
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     897005
EAN/GTIN:
     8595028489989
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
300 mm
Merkmale
Markenkompatibilität
Jede Marke
Geeignet für
Kühlschrank
Anzahl
1
Produktfarbe
Grün
Material
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.