Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENULTRAR12P1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer ENULTRAR12P1
Energizer ENULTRAR12P1
Energizer ENULTRAR12P1
Energizer ENULTRAR12P1
Energizer ENULTRAR12P1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6056572
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     632856
EAN/GTIN:
     7638900202649
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
6100 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
160 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E522B1
ab € 4,24*
Ähnlich
Energizer
637463
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
636024
ab € 4,09*
Ähnlich
Energizer
636056
ab € 6,22*
Ähnlich
Energizer
635416
ab € 7,19*
Ähnlich
Energizer
633004
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
632911
ab € 5,09*
Ähnlich
Energizer
629875
ab € 15,25*
Ähnlich
Energizer
620665
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.